FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-D-1-S-C 152565

Ventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MFH-5/3E-D-1-S-C
Rubix:05103722
Fabrikant:152565
EAN:4052568117450
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-D-1-S-C 152565
Technische samenvatting
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-D-1-S-C 152565


Magneetventiel MFH-5/3E-D-1-S-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 ontlucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht437 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom1200 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
193,81 excl. BTW
/ stuk
234,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen