FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3G-3/8-S-B 31317

Ventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MFH-5/3G-3/8-S-B
Rubix:05103732
Fabrikant:31317
EAN:4052568114466
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3G-3/8-S-B 31317
Technische samenvatting
Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3G-3/8-S-B 31317


Magneetventiel MFH-5/3G-3/8-S-B met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=2000 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)264x45x78 mm
Logistiek gewicht802 g
Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom2200 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
409,83 excl. BTW
/ stuk
495,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen