Referenties
Festo:MFH-5-1/2-S-EX
Rubix:05090402
Fabrikant:535911
EAN:4052568169619

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/2-S-EX 535911
Magneetventiel MFH-5-1/2-S-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=3700 l/min, Werkdruk=0 - 10 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1073,8 g |
| Type | klep tiger classic |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 3700 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,24 excl. BTW
/ stuk
€ 376,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen