FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-3/8-L-B 14946

Ventiel MFH-5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5-3/8-L-B
Rubix:05103689
Fabrikant:14946
EAN:4052568002800
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-3/8-L-B 14946

Technische samenvatting

Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-3/8-L-B 14946


Magneetventiel MFH-5-3/8-L-B met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=2000 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht660 g
Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom2000 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
€ 264,03 excl. BTW
/ stuk
€ 319,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen