FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M5H-3/2G-0,6-PI 197007

Ventiel MHA1-M5H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MHA1-M5H-3/2G-0,6-PI
Rubix:05094114
Fabrikant:197007
EAN:4052568081331
FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M5H-3/2G-0,6-PI 197007
Technische samenvatting
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M5H-3/2G-0,6-PI 197007


Magneetventiel MHA1-M5H-3/2G-0,6-PI Aansluitplaatventiel voor afzonderlijke en batterijmontage, uiterst compact, met stekkeraansluiting onderaan (plug-in). Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=10 l/min, Werkdruk=0 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20,94 g
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1
Aantal poorten3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,70 excl. BTW
/ stuk
38,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen