FESTO MAGNEETVENTIEL MHA4-M1H-3/2O-4-K 525196
Ventiel MHA4-M1H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHA4-M1H-3/2O-4-K
Rubix:05094212
Fabrikant:525196
EAN:4052568161583

Technische samenvatting
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHA4-M1H-3/2O-4-K 525196
Magneetventiel MHA4-M1H-3/2O-4-K met kabel Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=18 mm, normaal nominaal debiet=400 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 317,08 g |
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4 |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 400 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,16 excl. BTW
/ stuk
€ 105,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen