FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-M1H-3/2O-M7 196150

Ventiel MHE2-M1H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHE2-M1H-3/2O-M7
Rubix:05094240
Fabrikant:196150
EAN:4052568080969
FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-M1H-3/2O-M7 196150

Technische samenvatting

Typetoepassingsspecifieke richtingsregelafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-M1H-3/2O-M7 196150


Magneetventiel MHE2-M1H-3/2O-M7 Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=100 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x10x45 mm
Logistiek gewicht67,36 g
Typetoepassingsspecifieke richtingsregelafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Volumestroom100 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 64,81 excl. BTW
/ stuk
€ 78,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen