FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-M1H-3/2O-M7-K 196152
Ventiel MHE2-M1H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHE2-M1H-3/2O-M7-K
Rubix:05094241
Fabrikant:196152
EAN:4052568080976

Technische samenvatting
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-M1H-3/2O-M7-K 196152
Magneetventiel MHE2-M1H-3/2O-M7-K met kabel Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=100 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 118,34 g |
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4 |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 100 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,16 excl. BTW
/ stuk
€ 83,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen