FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-M1H-3/2O-QS-4 196154

Ventiel MHE2-M1H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MHE2-M1H-3/2O-QS-4
Rubix:05094242
Fabrikant:196154
EAN:4052568080983
FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-M1H-3/2O-QS-4 196154
Technische samenvatting
Typetoepassingsspecifieke richtingsregelafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-M1H-3/2O-QS-4 196154


Magneetventiel MHE2-M1H-3/2O-QS-4 Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=100 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht69,73 g
Typetoepassingsspecifieke richtingsregelafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Volumestroom100 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,16 excl. BTW
/ stuk
83,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen