FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-MS1H-3/2G-M7-K 196133

Ventiel MHE2-MS1H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHE2-MS1H-3/2G-M7-K
Rubix:05094245
Fabrikant:196133
EAN:4052568159207
FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-MS1H-3/2G-M7-K 196133

Technische samenvatting

Typetoepassingsspecifieke richtklep mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-MS1H-3/2G-M7-K 196133


Magneetventiel MHE2-MS1H-3/2G-M7-K Afzonderlijk ventiel, snelschakelend, met kabel. Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=100 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht120,3 g
Typetoepassingsspecifieke richtklep mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Volumestroom100 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 91,67 excl. BTW
/ stuk
€ 110,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen