FESTO MAGNEETVENTIEL MHE4-MS1H-3/2G-1/4 525187
Ventiel MHE4-MS1H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHE4-MS1H-3/2G-1/4
Rubix:05094276
Fabrikant:525187
EAN:4052568161521

Technische samenvatting
| Type | toepassingsspecifieke richtingsregelafsluiter mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHE4-MS1H-3/2G-1/4 525187
Magneetventiel MHE4-MS1H-3/2G-1/4 Afzonderlijk ventiel, snelschakelend. Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=18 mm, normaal nominaal debiet=400 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 185x45x75 mm |
| Logistiek gewicht | 282 g |
| Type | toepassingsspecifieke richtingsregelafsluiter mh2, mh3, mh4 |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 400 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,53 excl. BTW
/ stuk
€ 132,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden