FESTO MAGNEETVENTIEL MHP1-M4H-3/2G-M3-PI 197015
Ventiel MHP1-M4H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHP1-M4H-3/2G-M3-PI
Rubix:05094301
Fabrikant:197015
EAN:4052568081416

Technische samenvatting
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHP1-M4H-3/2G-M3-PI 197015
Magneetventiel MHP1-M4H-3/2G-M3-PI Halfmofventiel voor individuele en batterijmontage, bijzonder compact, met stekkeraansluiting onderaan (plug-in). Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=10 l/min, Werkdruk=0 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21,33 g |
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1 |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 10 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,70 excl. BTW
/ stuk
€ 40,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen