Referenties
Festo:MN1H-2-1/4-MS
Rubix:05104059
Fabrikant:161725
EAN:4052568012427

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-2-1/4-MS 161725
Magneetventiel MN1H-2-1/4-MS met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Constructieve opbouw=Membraanventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 114x52x86 mm |
| Logistiek gewicht | 550 g |
| Type | magnetische klep mn1h |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 2000 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,79 excl. BTW
/ stuk
€ 187,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden