FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/2-D-3-C 159712

Ventiel MN1H-5/2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MN1H-5/2-D-3-C
Rubix:05106409
Fabrikant:159712
EAN:4052568127008
FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/2-D-3-C 159712
Technische samenvatting
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/2-D-3-C 159712


Magneetventiel MN1H-5/2-D-3-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4500 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht860 g
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom4500 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
214,30 excl. BTW
/ stuk
259,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen