FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3E-D-3-C 159707

Ventiel MN1H-5/3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MN1H-5/3E-D-3-C
Rubix:05106423
Fabrikant:159707
EAN:4052568012106
FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3E-D-3-C 159707
Technische samenvatting
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3E-D-3-C 159707


Magneetventiel MN1H-5/3E-D-3-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 ontlucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4600 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)195x78x106 mm
Logistiek gewicht994,7 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom4600 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
280,93 excl. BTW
/ stuk
339,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen