Referenties
Festo:MOFH-3-1/2
Rubix:05103805
Fabrikant:7884
EAN:4052568008789

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MOFH-3-1/2 7884
Magneetventiel MOFH-3-1/2 met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=3700 l/min, Werkdruk=1,5 - 8 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x165x60 mm |
| Logistiek gewicht | 766 g |
| Type | ventiel tiger classic |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 3700 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,08 excl. BTW
/ stuk
€ 290,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen