FESTO PROPORTIONEEL WEGVENTIEL MPYE-5-M5-010-B 154200
Ventiel MPYE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MPYE-5-M5-010-B
Rubix:05103870
Fabrikant:154200
EAN:4052568117740

Documenten
Productdetails : FESTO PROPORTIONEEL WEGVENTIEL MPYE-5-M5-010-B 154200
Proportioneel wegventiel MPYE-5-M5-010-B Nominale diameter=2 mm, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=hard, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Zuigerschuif
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 329,54 g |
| Type | proportionele 5/3-weg klep |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 100 l/min |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 749,72 excl. BTW
/ stuk
€ 907,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen