FESTO PROPORTIONEEL WEGVENTIEL MPYE-5-M5-420-B 162959

Ventiel MPYE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MPYE-5-M5-420-B
Rubix:05094472
Fabrikant:162959
EAN:4052568133047
FESTO PROPORTIONEEL WEGVENTIEL MPYE-5-M5-420-B 162959
Technische samenvatting
Typeproportionele 5/3-weg klep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO PROPORTIONEEL WEGVENTIEL MPYE-5-M5-420-B 162959


Proportioneel wegventiel MPYE-5-M5-420-B Nominale diameter=2 mm, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=hard, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht330 g
Typeproportionele 5/3-weg klep
Aantal poorten5
Volumestroom100 l/min
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
749,72 excl. BTW
/ stuk
907,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen