FESTO DRUKOPBOUWVENTIEL MS4-DE-1/4-V110 529519
Ventiel MS4-DE-1/4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS4-DE-1/4-V110
Rubix:05120356
Fabrikant:529519
EAN:4052568163969

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKOPBOUWVENTIEL MS4-DE-1/4-V110 529519
Drukopbouwventiel MS4-DE-1/4-V110 elektrisch, voor langzame drukopbouw, debietrichting van links naar rechts. Soort bediening=elektrisch, Inbouwpositie=willekeurig, Handbediening=(* met vergrendeling, * duwend), Constructieve opbouw=Zuigerzitting, Soort reset=mechanische veer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 295,97 g |
| Type | softstartklep ms4-de |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,75 excl. BTW
/ stuk
€ 190,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen