FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6-EE-1/2-10V24 542582
Ventiel MS6-EE-1/2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6-EE-1/2-10V24
Rubix:05120693
Fabrikant:542582
EAN:4052568180638

Documenten
Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6-EE-1/2-10V24 542582
Inschakelventiel MS6-EE-1/2-10V24 elektrisch, debietrichting van links naar rechts. Constructieve opbouw=Zuigerschuif, Soort bediening=elektrisch, Ontluchtingsfunctie=niet regelbaar, Handbediening=duwend, Soort reset=mechanische veer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 280x145x120 mm |
| Logistiek gewicht | 842,95 g |
| Type | aan-uitklep ms6-ee |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,91 excl. BTW
/ stuk
€ 130,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden