Referenties
Festo:MVH-5/3G-3/8-S-B
Rubix:05104047
Fabrikant:15346
EAN:4052568112776

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5/3G-3/8-S-B 15346
Magneetventiel MVH-5/3G-3/8-S-B met magneetspoel en handbediening, zonder contactdoos. Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=2000 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 980 g |
| Type | ventiel tiger 2000 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 2200 l/min |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 447,47 excl. BTW
/ stuk
€ 541,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen