FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5-3/8-L-S-B 33180

Ventiel MVH-5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MVH-5-3/8-L-S-B
Rubix:05104007
Fabrikant:33180
EAN:4052568115005
FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5-3/8-L-S-B 33180

Technische samenvatting

Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5-3/8-L-S-B 33180


Magneetventiel MVH-5-3/8-L-S-B met magneetspoel en handbediening, zonder contactdoos. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=2000 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht730 g
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom2000 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
€ 288,20 excl. BTW
/ stuk
€ 348,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen