Referenties
Festo:VL/O-3-1/8-B
Rubix:05105124
Fabrikant:7803
EAN:4052568001605

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL/O-3-1/8-B 7803
Pneumatisch ventiel VL/O-3-1/8-B Toepassing onbediend open of gesloten. Ventielfunctie=3/2 open/gesloten monostabiel, Soort bediening=pneumatisch, Breedte=26 mm, normaal nominaal debiet=500 l/min, Werkdruk=-0,95 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 102x60x34 mm |
| Logistiek gewicht | 154,5 g |
| Type | tijger klassieker |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,80 excl. BTW
/ stuk
€ 119,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden