FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/2-D-1-FR-C 151014

Ventiel VL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VL-5/2-D-1-FR-C
Rubix:05105075
Fabrikant:151014
EAN:4052568010492
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/2-D-1-FR-C 151014

Technische samenvatting

Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/2-D-1-FR-C 151014


Pneumatisch ventiel VL-5/2-D-1-FR-C 5/2-wegfunctie, pneumatisch bediend, met veerretour Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=pneumatisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht350,1 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Type koppelingonderframemaat 1 volgens iso 5599-1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
70,56 excl. BTW
/ stuk
85,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen