FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/2-D-3-C 151864

Ventiel VL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VL-5/2-D-3-C
Rubix:05105081
Fabrikant:151864
EAN:4052568117283
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/2-D-3-C 151864

Technische samenvatting

Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/2-D-3-C 151864


Pneumatisch ventiel VL-5/2-D-3-C 5/2-wegfunctie, pneumatisch bediend, met veerretour Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=pneumatisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4500 l/min, Werkdruk=2 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht821,03 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Type koppelingonderlegplaat grootte 3 volgens iso 5599-1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
192,53 excl. BTW
/ stuk
232,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen