Referenties
Festo:VL-5/3E-3/4-D-4
Rubix:05105098
Fabrikant:12464
EAN:4052568112035

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/3E-3/4-D-4 12464
Pneumatisch ventiel VL-5/3E-3/4-D-4 met bevestigingsschroeven, zonder aansluitplaat. Ventielfunctie=5/3 ontlucht, Soort bediening=pneumatisch, Breedte=76 mm, normaal nominaal debiet=4800 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1981 g |
| Type | standaard afsluiter iso 5599-1 |
| Type koppeling | montageplaat grootte 4 volgens iso 5599-1 |
| Land van oorsprong | BR |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 459,27 excl. BTW
/ stuk
€ 555,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen