Referenties
Festo:VL-5-1/8-B
Rubix:05105064
Fabrikant:31000
EAN:4052568114350

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5-1/8-B 31000
Pneumatisch ventiel VL-5-1/8-B 5/2-wegfunctie, pneumatisch bediend, met veerretour Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=pneumatisch, normaal nominaal debiet=750 l/min, Werkdruk=0 - 10 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x34x60 mm |
| Logistiek gewicht | 167 g |
| Type | 5/2 monostabiel |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,63 excl. BTW
/ stuk
€ 165,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden