FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-D-M7-PI 533384

Ventiel VMPA1-M1H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VMPA1-M1H-D-M7-PI
Rubix:05091624
Fabrikant:533384
EAN:4052568166656
FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-D-M7-PI 533384

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-D-M7-PI 533384


Magneetventiel VMPA1-M1H-D-M7-PI met elektrische, individuele aansluiting M8x1, 4-polig. Ventielfunctie=2x2/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=10 mm, normaal nominaal debiet=230 l/min, Werkdruk=3 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht178,5 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Volumestroom230 l/min
Drukbereik3/8 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 166,85 excl. BTW
/ stuk
€ 201,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen