FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-E-M7-PI 533380

Ventiel VMPA1-M1H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VMPA1-M1H-E-M7-PI
Rubix:05091626
Fabrikant:533380
EAN:4052568166618
FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-E-M7-PI 533380

Technische samenvatting

Typevmpa
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-E-M7-PI 533380


Magneetventiel VMPA1-M1H-E-M7-PI met elektrische, individuele aansluiting M8x1, 4-polig. Ventielfunctie=5/3 ontlucht, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=10 mm, normaal nominaal debiet=240 l/min, Werkdruk=3 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht177,2 g
Typevmpa
Aantal poorten5
Volumestroom240 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 173,84 excl. BTW
/ stuk
€ 210,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen