FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-G-S-M7-PI 533388

Ventiel VMPA1-M1H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VMPA1-M1H-G-S-M7-PI
Rubix:05091631
Fabrikant:533388
EAN:4052568166694
FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-G-S-M7-PI 533388
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-G-S-M7-PI 533388


Magneetventiel VMPA1-M1H-G-S-M7-PI met elektrische, individuele aansluiting M8x1, 4-polig. Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=10 mm, normaal nominaal debiet=320 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht177 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom320 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
173,84 excl. BTW
/ stuk
210,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen