FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-H-M7-PI 533383
Ventiel VMPA1-M1H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VMPA1-M1H-H-M7-PI
Rubix:05091632
Fabrikant:533383
EAN:4052568166649

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-H-M7-PI 533383
Magneetventiel VMPA1-M1H-H-M7-PI met elektrische, individuele aansluiting M8x1, 4-polig. Ventielfunctie=2x3/2 open/gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=10 mm, normaal nominaal debiet=300 l/min, Werkdruk=3 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 178 g |
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Drukbereik | 3/8 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,85 excl. BTW
/ stuk
€ 201,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen