Referenties
Festo:VMPA1-M1H-KS-PI
Rubix:05127444
Fabrikant:556838
EAN:4052568202477

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-KS-PI 556838
Magneetventiel VMPA1-M1H-KS-PI voor ventieleiland MPA-S. Ventielfunctie=2x3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=10 mm, normaal nominaal debiet=230 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x17x45 mm |
| Logistiek gewicht | 65,1 g |
| Type | afsluiter voor mpa |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 230 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,58 excl. BTW
/ stuk
€ 121,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen