Referenties
Festo:VMPA14-M1H-N-PI
Rubix:05128474
Fabrikant:573725
EAN:4052568220976

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA14-M1H-N-PI 573725
Magneetventiel VMPA14-M1H-N-PI Ventielfunctie=2x3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=14 mm, normaal nominaal debiet=650 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar
Solenoid Valve Vmpa14-M1H-N-Pi 573725
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 93,31 g |
| Type | ventiel voor mpa |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 650 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,24 excl. BTW
/ stuk
€ 122,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen