FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-I-S-G1/8-PI 545233

Ventiel VMPA2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VMPA2-M1H-I-S-G1/8-PI
Rubix:05127564
Fabrikant:545233
EAN:4052568184100
FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-I-S-G1/8-PI 545233
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-I-S-G1/8-PI 545233


Magneetventiel VMPA2-M1H-I-S-G1/8-PI voor ventieleiland MPA-S. Ventielfunctie=2x2/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=20 mm, normaal nominaal debiet=680 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht371,97 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom650 l/min
Drukbereik3/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
182,83 excl. BTW
/ stuk
221,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen