FESTO WEGVENTIEL VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1 1552544

Ventiel VPWP

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1
Rubix:05129016
Fabrikant:1552544
EAN:4052568239350
FESTO WEGVENTIEL VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1 1552544
Technische samenvatting
Type5/3 proportionele richtingsklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO WEGVENTIEL VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1 1552544


Proportioneel wegventiel VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1 Nominale diameter=10 mm, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=hard, Inbouwpositie=(* willekeurig, * Bij voorkeur horizontaal (componenten opwaarts weergeven)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1153,4 g
Type5/3 proportionele richtingsklep
Aantal poorten5
Volumestroom2000 l/min
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.171,35 excl. BTW
/ stuk
1.417,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen