FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L10A-B52-M3 573796

Ventiel VUWG-L14

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUWG-L10A-B52-M3
Rubix:05131114
Fabrikant:573796
EAN:4052568102869
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L10A-B52-M3 573796

Technische samenvatting

Type5/2-weg klep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L10A-B52-M3 573796


Pneumatisch ventiel VUWG-L14-M52-A-G18 Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=pneumatisch, Ventielgrootte=14 mm, normaal nominaal debiet=780 l/min, Werkdruk=2,5 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht42,7 g
Type5/2-weg klep
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
€ 62,08 excl. BTW
/ stuk
€ 75,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen