FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L10A-P53E-M3 573798

Ventiel VUWG-L14

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUWG-L10A-P53E-M3
Rubix:05131122
Fabrikant:573798
EAN:4052568221027
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L10A-P53E-M3 573798
Technische samenvatting
Type5/3-wegklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L10A-P53E-M3 573798


Pneumatisch ventiel VUWG-L14-M52-A-G18 Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=pneumatisch, Ventielgrootte=14 mm, normaal nominaal debiet=780 l/min, Werkdruk=2,5 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht42,3 g
Type5/3-wegklep
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,86 excl. BTW
/ stuk
91,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen