FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L10-P53C-M5 573810
Ventiel VUWG-L14
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUWG-L10-P53C-M5
Rubix:05131138
Fabrikant:573810
EAN:4052568221072

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L10-P53C-M5 573810
Pneumatisch ventiel VUWG-L14-M52-A-G18 Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=pneumatisch, Ventielgrootte=14 mm, normaal nominaal debiet=780 l/min, Werkdruk=2,5 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 52,8 g |
| Type | 5/3-weg ventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,86 excl. BTW
/ stuk
€ 91,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen