FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L10-T32H-M-M5 574253

Ventiel VUWG-L14

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUWG-L10-T32H-M-M5
Rubix:05131162
Fabrikant:574253
EAN:4052568222581
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L10-T32H-M-M5 574253
Technische samenvatting
Type2x3/2-weg ventiel
Aantal poorten6
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L10-T32H-M-M5 574253


Pneumatisch ventiel VUWG-L14-M52-A-G18 Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=pneumatisch, Ventielgrootte=14 mm, normaal nominaal debiet=780 l/min, Werkdruk=2,5 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht49,97 g
Type2x3/2-weg ventiel
Aantal poorten6
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,42 excl. BTW
/ stuk
87,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen