FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L10-T32U-M-M7 574256

Ventiel VUWG-L14

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUWG-L10-T32U-M-M7
Rubix:05131172
Fabrikant:574256
EAN:4052568222604
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L10-T32U-M-M7 574256

Technische samenvatting

Type2x3/2-weg ventiel
Aantal poorten6
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L10-T32U-M-M7 574256


Pneumatisch ventiel VUWG-L14-M52-A-G18 Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=pneumatisch, Ventielgrootte=14 mm, normaal nominaal debiet=780 l/min, Werkdruk=2,5 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht48,04 g
Type2x3/2-weg ventiel
Aantal poorten6
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
€ 75,86 excl. BTW
/ stuk
€ 91,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen