Referenties
Norgren:UM/22253/172/60/13J
Rubix:0599132388
Fabrikant:UM/22253/172/60/13J

Productdetails : NORGREN EL. PNEUM. 5/2 VENTIEL ISO 2. UM/22253/172/60/13J
5/2 magneetventiel Iso2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 5/2 magneetventiel iso2 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 2130 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2,5 - 10 |
| Poortgrootte | 2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.033,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1.250,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
