SPARTEX RVS A1 TANDVEERRING AZ GESLOTEN-BU D6798A M8X15X2,4

Ventilator borgringen, vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONAZA8,4A1
Rubix:A0826785
Fabrikant:67984571084
EAN:4043377227737
SPARTEX RVS A1 TANDVEERRING AZ GESLOTEN-BU D6798A M8X15X2,4

Technische samenvatting

Binnendiameter8,4 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A5
Buitendiameter15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 TANDVEERRING AZ GESLOTEN-BU D6798A M8X15X2,4


SPARTEX RVS A1 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6798A M8X15X2,4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter8,4 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A5
Buitendiameter15 mm
NormDIN 6798
Typewaaierringen, vorm a
Metrische diameterM8
Dikte2,4 mm
KwaliteitsklasseA5
€ 90,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 109,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

8,4 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

15 mm

Type

Metrische diameter

M8