SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING IZ OPEN-BI D6797J M2,3

Ventilatorringen, vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONLARGJ2,5A2
Rubix:08258063
Fabrikant:6797225
EAN:4043377145734
SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING IZ OPEN-BI D6797J M2,3

Technische samenvatting

Binnendiameter2,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING IZ OPEN-BI D6797J M2,3


SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING J OPEN-BU D6797A M2,5X5X0,4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter2,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter5 mm
NormDIN 6797
Typeventilatorringen, vorm j
Metrische diameterM2,5
Dikte0,4 mm
KwaliteitsklasseA2
€ 6,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 8,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

2,5 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

5 mm

Type

Metrische diameter

M2,5