SPARTEX RVS A2 TANDVEERRRING IZ GESLOTEN-BI D6798J M16
Ventilator borgringen, vorm A
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONAZJ17A2
Rubix:08255889
Fabrikant:67982170
EAN:4043377146212


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 26 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TANDVEERRRING IZ GESLOTEN-BI D6798J M16
SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING IZ OPEN-BU D6798J M16X26X3,6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Type | ventilatorringen, vorm j |
| Metrische diameter | M17 |
| Dikte | 3,6 mm |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 36,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
17 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
26 mm
Type
Metrische diameter
M17