ELVZ NOKBORGRING D462 42MM
Nokborgplaat met binnennok DIN 462 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38684.420.001
Rubix:08917089
EAN:8715492782243

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 42 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 62 mm |
Productdetails : ELVZ NOKBORGRING D462 42MM
Nokborgplaat met binnennok DIN 462 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,300 g |
| Binnendiameter | 42 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Norm | DIN 462 |
| Type | elvz nokborgring d462 42mm |
| Metrische diameter | M42 |
| Dikte | 1,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,13 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 113,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
42 mm
Buitendiameter
62 mm
Type
elvz nokborgring d462 42mm
Metrische diameter
M42