SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AVZ D6798V M12X23X0
Ventilator borgringen, vorm A
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONAZV13A4
Rubix:A0823215
Fabrikant:679841130
EAN:4043377404282


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 13 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 23 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AVZ D6798V M12X23X0
SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AVZ D6798V M12X23X0
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Type | ventilatorringen, v-vorm |
| Metrische diameter | M12 |
| Dikte | 0 mm |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 100,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
13 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
23 mm
Type
Metrische diameter
M12