SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AVZ D6798V M16X30,2X0
Ventilator borgringen, vorm A
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONAZV17A4
Rubix:A0823214
Fabrikant:679841170
EAN:4043377404299


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 30,2 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AVZ D6798V M16X30,2X0
SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AVZ D6798V M16X30,2X0
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 30,2 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Type | ventilatorringen, v-vorm |
| Metrische diameter | M17 |
| Dikte | 0 mm |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,20 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 59,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
17 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
30,2 mm
Type
Metrische diameter
M17