SPARTEX RVS A2 TANDVEERRRING IZ GESLOTEN-BI D6798J M3
Ventilator borgringen, vorm A
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONAZJ3,2A2
Rubix:08255881
Fabrikant:6798232
EAN:4043377146328


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 6 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TANDVEERRRING IZ GESLOTEN-BI D6798J M3
SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING IZ OPEN-BU D6798J M3X6X1,2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 3,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Type | ventilatorringen, vorm j |
| Metrische diameter | M3 |
| Dikte | 1,2 mm |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
3,2 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
6 mm
Type
Metrische diameter
M3