Referenties
Spartex:RONLARGA31A2
Rubix:08258061
Fabrikant:679720310
EAN:4043377145550


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 6 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797A M30
SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING A OPEN-BU D6797A M30X6X0,4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Norm | DIN 6797 |
| Type | waaierringen, vorm a |
| Metrische diameter | M30 |
| Dikte | 0,4 mm |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,25 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 22,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
31 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
6 mm
Type
Metrische diameter
M30