SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING IZ GESLOTEN-BU D6798J M5X9X1,8
Ventilator borgringen, vorm A
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONAZJ5,1A4
Rubix:A0823219
Fabrikant:6798451
EAN:4043377146793


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5,1 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 9 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING IZ GESLOTEN-BU D6798J M5X9X1,8
SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING IZ OPEN-BU D6798J M5X9X1,8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5,1 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 9 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Type | ventilatorringen, vorm j |
| Metrische diameter | M5 |
| Dikte | 1,8 mm |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 16,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
5,1 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
9 mm
Type
Metrische diameter
M5